Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll 1HE Fachboden fest, ET 750..850 mm,120 kg, ST 1000, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19 Zoll 1HE Fachboden fest, ET 750..850 mm,120 kg, ST 1000, RAL7035
19 Zoll 1HE Fachboden fest, ET 750..850 mm,120 kg, ST 1000, RAL7035
19 Zoll 1HE Fachboden fest, ET 750..850 mm,120 kg, ST 1000, RAL7035
19 Zoll 1HE Fachboden fest, ET 750..850 mm,120 kg, ST 1000, RAL7035
Artikel-Nr.:
     4502-26P2343
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691651FGR.10
EAN/GTIN:
     4049759252519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
1HE Fachboden, 691651FGR.10, EFB Elektronik Der 691651FGR.10 ist ein 1HE Fachboden für den Einsatz in allen 19" Netzwerk- und Serverschränken. Befestigung an den frontseitigen und rückseitigen 19"-Profilen erforderlich und Einbautiefe rückseitig einstellbar (+0 - 100 mm).
Weitere Informationen:
Ausführung:
fest
Bauform:
rechteckig
Befestigungsart:
Festeinbau
Breite:
482.6 mm
Farbe:
grau
Geeignet für:
19 Zoll Netzwerk- und Serverschränke
Höhe:
44 mm
Material:
Stahlblech
Teilung:
1 HE
Tiefe:
750 mm
Zubehörart:
Fachboden
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
5.81 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, boden für serverschrank, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
15
€ 9,90*
ab € 41,39*
€ 55,48*
€ 4,90*
ab € 41,25*
€ 55,50*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 50,71*
€ 67,15*
€ 5,95*
ab € 58,79*
€ 76,28*
€ 3,50*
ab € 61,95*
€ 79,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.