Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6945185 Herst.-Nr.: 691651FGR.10 EAN/GTIN: 4049759252519 |
| |
|
| | |
| 19" 1HE Fachboden fest, ET 750..850 mm, 120 kg, Schranktiefe 1000, RAL7035 (691651FGR.10) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, boden für serverschrank, 1000, fachboden, ral7035, 7035, 691651, 691651fgr10, fest, 750..850, efbelektronik, 691651fgr.10, 750850, elektronik, 691651fgr, einbau, alle, netzwerk, serverschränkebefestigung, vorderen, hinteren, profilen, erforderlichmontagetiefe, rückseitig, verstellbar, mm)material, stahlblechlackierung, lichtgrau |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 41,39* | € 55,48* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 41,25* | € 55,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,71* | € 67,15* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 58,79* | € 76,28* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 61,95* | € 79,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|