Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden 44x482,6x750mm Metall gr RAL7035 691651FGR.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-I181E95
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     691651FGR.10
EAN/GTIN:
     4049759252519
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Fachboden 44x482,6x750mm Metall gr RAL7035 691651FGR.10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Breite:
482.6 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Höhe:
44 mm
Max. Belastbarkeit:
120 kg
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
750 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
28
€ 9,90*
ab € 41,24*
€ 55,30*
€ 4,90*
ab € 41,10*
€ 55,32*
Frei Haus
ab € 50,52*
€ 65,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,97*
€ 76,72*
€ 3,50*
ab € 61,62*
€ 80,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.