Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhalterung, (B x H x T) 480 x 1128 x 435 mm, für 2 LED LCD TV 32-55 Zoll, m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenhalterung, (B x H x T) 480 x 1128 x 435 mm, für 2 LED LCD TV 32-55 Zoll, m
Deckenhalterung, (B x H x T) 480 x 1128 x 435 mm, für 2 LED LCD TV 32-55 Zoll, m
Deckenhalterung, (B x H x T) 480 x 1128 x 435 mm, für 2 LED LCD TV 32-55 Zoll, m
Deckenhalterung, (B x H x T) 480 x 1128 x 435 mm, für 2 LED LCD TV 32-55 Zoll, m
Artikel-Nr.:
     4502-26P1443
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICA-CPLB-944D
EAN/GTIN:
     8054529020645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
Teleskop Universal Deckenhalterung, ICA-CPLB-944D, EFB Elektronik Die ICA-CPLB-944D ist eine teleskopische Universal-Deckenhalterung für 2 LED-LCD-Fernseher 32"-55". Vollbewegliche Deckenhalterung, die ultimative Vielseitigkeit und universelle Kompatibilität bietet. Features * Kippbare Platte für Deckenanwendungen und schrägen Boden * Ermöglicht das Kippen oder Drehen des Bildschirms ohne Werkzeug * Ein Kabelkanal hält die Kabel versteckt und organisiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Deckenhalterung
Breite:
480 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
2 LED LCD TV 32-55 Zoll, max. 45 kg
Höhe:
1128 mm
Material:
Stahl
Tiefe:
435 mm
Nutzung:
Teleskop
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
9.25 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm deckenhalter 55zoll, bildschirm deckenhalter, monitorschwenkarm techly, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Deckenhalterung, Computer, Computerzubehör, Bildschirmständer, Monitor-Erhöhung, Monitorständer, Notebook-Ständer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,60*
€ 97,03*
€ 4,90*
ab € 73,88*
€ 97,19*
€ 6,78*
ab € 75,55*
€ 99,28*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 95,25*
€ 123,13*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 140,43*
€ 176,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
ICA-CPLB-08
ab € 23,81*
Zubehör
Techly
ICA-CPLB-222
ab € 32,04*
Zubehör
Techly
ICA-TR6
ab € 103,27*
Zubehör
EFB-Elektronik
ICA-CPLB-922L
ab € 50,16*
Zubehör
EFB-Elektronik
ICA-PLB-161M
ab € 12,18*
Zubehör
EFB-Elektronik
ICA-PLB-162M
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.