Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, grau, Ø 23 mm, H 16 mm, A3123068


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, grau, Ø 23 mm, H 16 mm, A3123068
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, grau, Ø 23 mm, H 16 mm, A3123068
Artikel-Nr.:
     4502-26H274
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A3123068
EAN/GTIN:
     4099889345391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf okw
Drehknopf Typ OKW COM-KNOBS A3123068, Ausführung Gr. 23 ohne Markierung mit 23 mm Durchmesser Als Bausatz, mit matter Oberfläche, pastellfarbener Markierung und Frontkappe. Achsbohrung: abgesetzt bis 20 mm bzw. durchgehend ab 23 mm Knopfgröße Montage: durch Spannzange Achsdurchmesser: 6,0 mm Gehäuse: PA verstärkt Farbe: grau (Vulkan)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Befestigungsart:
Spannzangenbefestigung
Durchmesser:
23 mm
Farbe:
grau
Für Achsdurchmesser:
6 mm
Höhe:
16 mm
Markierung:
Nein
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00015 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf grau, Einstellknopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 4,88*
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 4,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A6023019
ab € 1,87*
Zubehör
OKW
A3223006
ab € 0,69*
Zubehör
OKW
A3223009
ab € 0,74*
Zubehör
OKW
A3223003
ab € 0,82*
Zubehör
OKW
A3223004
ab € 1,05*
Zubehör
OKW
A3223011
ab € 1,24*
Zubehör
OKW
A3223005
ab € 1,17*
Zubehör
OKW
A3223007
ab € 0,78*
Zubehör
OKW
A4423020
ab € 1,68*
Zubehör
OKW
A4423060
ab € 1,70*
Zubehör
OKW
A6210009
ab € 1,36*
Zubehör
OKW
A7323010
ab € 1,17*
Zubehör
OKW
A4423039
ab € 1,37*
Zubehör
k.A.
62.07.009
ab € 1,21*
Zubehör
OKW
A6300000
ab € 234,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.