Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Knopfzelle, CR2320, 3 V, 135 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lithium-Knopfzelle, CR2320, 3 V, 135 mAh
Lithium-Knopfzelle, CR2320, 3 V, 135 mAh
Artikel-Nr.:
     4502-26A4316
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06320 101 401
EAN/GTIN:
     4008496270835
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Knopfbatterie
Lithium-Batterien Typ Varta CR. Als Knopfzellen Standard-Knopfzelle mit Flächenkontakten ohne Ableiter Typ CR.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Industrieanwendungen
Durchmesser:
23 mm
Höhe:
2 mm
IEC-Bezeichnung:
CR2320
max. Temperatur:
65 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennkapazität:
135 mAh
Nennspannung:
3 V
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0044 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta uhrenbatterie lithium 3v, akku alarmanlage, knopfbatterie 3v, Button Cell, Batterie Knopf, Lithium-Knopfzelle, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Lithium-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,75*
€ 1,10*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,85*
€ 1,24*
1 Tag
118
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,42*
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,03*
€ 1,47*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
06450 101 401
ab € 1,08*
Ähnlich
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Ähnlich
Varta
6220
ab € 2,03*
Ähnlich
Varta
6616
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
6620
ab € 2,03*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,52*
Ähnlich
Varta
601600
ab € 0,40*
Ähnlich
Varta
602500
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.