Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silizium-Planar-Zener-Diode, 56 V, 500 mW, SOD-80C, ZMM56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silizium-Planar-Zener-Diode, 56 V, 500 mW, SOD-80C, ZMM56
Silizium-Planar-Zener-Diode, 56 V, 500 mW, SOD-80C, ZMM56
Artikel-Nr.:
     4502-25S7368
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZMM56
EAN/GTIN:
     4099879082336
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Zener-Dioden 500 mW Typ Diotec ZMM. Verlustleistung: 500 mW, Gehäuse: Mini-MELF, Technische Merkmale (Typ, Zenerspannung, Gehäuse): ZMM56, 500 mW, 56 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Silizium-Planar-Zener-Diode
Durchmesser:
1.45 mm
Gehäuse:
SOD-80C
Länge:
3.5 mm
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Verlustleistung W (DC):
500 mW
Zenerspannung:
56 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Zener-Diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0306*
€ 0,0476*
1 Tag
1936
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0244*
€ 0,0492*
1 Tag
1200
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0495*
Lager 4502
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0812*
€ 0,1068*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,88*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,1068*
€ 0,1271
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,0966
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 267,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.