Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Diotec Z-Diode ZMM5.6 Gehäuseart (Halbleiter) SOD-80C Zener-Spannung 5.6V Leistung (max) P(TOT) 500


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910005624
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZMM5.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
100er Pack Diotec Z-Diode ZMM5.6 Gehäuseart (Halbleiter) SOD-80C Zener-Spannung 5.6V Leistung (max) P(TOT) 500

Diotec Z-Diode ZMM5.6 Gehäuseart (Halbleiter) SOD-80C Zener-Spannung 5.6V Leistung (max) P(TOT) 500mW Tape cut

Die 500 mW SMD-Z-Diode Typ "ZMM..." ist ein Ersatz für den Typen BZV 55 C (Beispiel: BZV 55 C 3 V = ZMM 3).

Verpackungsart: Tape cut
Typ: ZMM5.6
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Kategorie: Z-Diode
Zener-Spannung U(Z): 5.6 V
Z.-Spg. Toleranz: 5 + -5 %
Leistung (max) P(TOT): 500 mW
Impedanz: 25 ?
Impedanz Referenz: 0.5 mA
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +175 °C
Konfiguration: einfache Diode
Rest-Sperrstrom: 83 mA
Z.-Spg. max.: 6 V
Z.-Spg. min.: 5.2 V
Gehäuse: SOD-80C
Montageart: Oberflächenmontage
Produkt-Art: Z-Diode
Hersteller-Nr.: ZMM5.6
EAN: - - - - - - - - -
Zulässige Belastung: 300 W (Glüh/Halogenlampen 230 V, NV-Halogenlampen via Ringkern/Eisenkern-Trafo oder EVG, dimmbarer el. Trafo für LED 12/24 V), 150 W (dimmbare Energiesparlampen, dimmbare ELD-Lampen 230 V)
Standby-Leistung: 0.4 W
Umgebungstemperatur: -10 - +50 °C
Entspricht EN 61000-4, EN 55015

Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec, Diotec, ZMM5.6, z-diode, zener diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,0472*
2 Tage
1100
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0487*
2 Tage
1936
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0244*
€ 0,0491*
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0812*
€ 0,104*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,73*
€ 14,19*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,19*
€ 16,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,19*
€ 13,32
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,86*
€ 12,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,90*
€ 11,78
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 9,73*
€ 11,58
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0973* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.