Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 500mW 5.6V 100nA SOD-80C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253988
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZMM5.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Zenerdiode, Typ=ZMM5.6, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=2, Prüfstrom=-999, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=100 nA, Thermischer Widerstand=300 K/W, Zener-Impedanz=25 Ω, Zener-Spannung=5.6 V, Zener-Strom=83 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=SOD-80C, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=ZMM
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0307*
€ 0,0467*
Lager 115
1936
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0244*
€ 0,049*
2 Tage
1200
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0307*
€ 0,0491*
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1043*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,85*
€ 7,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.