Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung, 2 m, D-SUB-Stecker, 25-polig auf D-SUB-Stecker, 25-polig, EK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsleitung, 2 m, D-SUB-Stecker, 25-polig auf D-SUB-Stecker, 25-polig, EK
Verbindungsleitung, 2 m, D-SUB-Stecker, 25-polig auf D-SUB-Stecker, 25-polig, EK
Artikel-Nr.:
     4502-25P8705
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK137.2
EAN/GTIN:
     4049759052591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
druckerkabel seriell d-sub 25 pol s...
Datenkabel, EK137.2, EFB Elektronik Dieses beigefarbene Datenkabel ist ein serielles 1:1-Kabel mit zwei DSub 25-Steckern, die beide aneinander angeschlossen sind. Und es hat eine Länge von 2,0 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
D-SUB-Stecker, 25-polig
Anschluss (2):
D-SUB-Stecker, 25-polig
Ausführung:
Datenkabel
Farbe:
beige
Kabellänge:
2 m
Pinbelegung:
1:1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.233 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Computerzubehör, D-Sub-Verbindungskabel, D-Sub-Verbindungsleitung, Sub-D-Verbindungskabel, Sub-D-Verbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
52
€ 9,90*
ab € 4,77*
€ 6,96*
€ 4,90*
ab € 4,78*
€ 6,97*
€ 5,46*
ab € 5,51*
€ 7,95*
1 Tag
2
€ 10,00*
ab € 5,63*
€ 8,04*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,16*
€ 10,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK137.1
ab € 3,73*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK137.3
ab € 5,23*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK137.5
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.