Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenkabel 2m 2xDSub 25-pol. EK137.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datenkabel 2m 2xDSub 25-pol. EK137.2
Datenkabel 2m 2xDSub 25-pol. EK137.2
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-99011785
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK137.2
EAN/GTIN:
     4049759052591
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
druckerkabel seriell d-sub 25 pol s...

Datenkabel 2m 2xDSub 25-pol. EK137.2

Datenkabel seriell 1:1, geschaltet, geschirmt, vergossen. Mit langen Rändelschrauben, Farbe beige
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
25
Steckverbindertyp Anschluss 1:
D-Sub
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
25
Steckverbindertyp Anschluss 2:
D-Sub
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
52
€ 9,90*
ab € 4,77*
€ 7,02*
€ 4,90*
ab € 4,78*
€ 7,04*
€ 6,90*
ab € 5,21*
€ 7,56*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,52*
€ 7,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,66*
€ 8,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK137.1
ab € 3,04*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK137.3
ab € 5,22*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK137.5
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.