Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel, 3 m, D-SUB-Stecker, 15-polig auf D-SUB-Buchse, 15-polig, K51


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungskabel, 3 m, D-SUB-Stecker, 15-polig auf D-SUB-Buchse, 15-polig, K51
Verlängerungskabel, 3 m, D-SUB-Stecker, 15-polig auf D-SUB-Buchse, 15-polig, K51
Artikel-Nr.:
     4502-25P6998
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5129.3
EAN/GTIN:
     4049759053192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 15 Pol Stecker ...
d-sub kabel
Verlängerungskabel, K5129.3, EFB Elektronik Bestückung: 1:1. Mit langen Rändelschrauben. Abgeschirmt. Geformt.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
D-SUB-Stecker, 15-polig
Anschluss (2):
D-SUB-Buchse, 15-polig
Ausführung:
Verlängerungskabel
Farbe:
beige
Kabellänge:
3 m
Pinbelegung:
1:1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.2359 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Computerzubehör, D-Sub-Verbindungskabel, D-Sub-Verbindungsleitung, Sub-D-Verbindungskabel, Sub-D-Verbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
251
€ 9,90*
ab € 3,98*
€ 6,12*
€ 4,90*
ab € 3,99*
€ 6,13*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,33*
€ 6,62*
€ 5,46*
ab € 4,59*
€ 7,00*
€ 5,95*
ab € 4,92*
€ 7,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.