Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-39080114 Herst.-Nr.: K5129.3 EAN/GTIN: 4049759053192 |
| |
|
| | |
| D-Sub Kabel 15pol. 3,0m St/Bu K5129.3 DSub Stecker / Buchse 15pol. X.21 1:1 geschaltet, geschirmt, vergossen Mit langen Rändelschrauben, Farbe beige Weitere Informationen: | | Länge: | 3 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 15 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | D-Sub | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 15 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | D-Sub | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,98* | € 6,12* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 3,99* | € 6,13* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,33* | € 6,62* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 4,59* | € 7,00* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,92* | € 7,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|