Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON IGBT 600V 60A 160W TO247AC IRG4PC40S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INFINEON IGBT 600V 60A 160W TO247AC IRG4PC40S
INFINEON IGBT 600V 60A 160W TO247AC IRG4PC40S
INFINEON IGBT 600V 60A 160W TO247AC IRG4PC40S
INFINEON IGBT 600V 60A 160W TO247AC IRG4PC40S
Artikel-Nr.:
     4502-24S3351
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRG4PC40SPBF
EAN/GTIN:
     4099879032683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
IGBT
Schalttransistor
Transistor
IGBTs, IRG4PC40SPBF, Infineon Technologies Der IRG4PC40SPBF ist ein Transistor, der einen hohen Wirkungsgrad aufweist und für bestimmte Anwendungsbedingungen optimiert ist. Features * Standard optimiert für minimale Sättigungsspannung * Niedrige Betriebsfrequenzen * Hohe Effizienz * Bleifrei Anwendungen * Anwendungen von Solarwechselrichtern * Haushaltsgeräte * Elektrowerkzeuge * Beleuchtung
Weitere Informationen:
Ausführung:
einfach
Gehäuse:
TO-247
max. Spannung:
600 V
max. Strom:
120 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Frequenz:
1 kHz
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
1.5 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
6.5 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
0.45 mJ
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00715 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: igbt infineon, feldeffekttransistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, FET, MOSFET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.