Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies N-Kanal HEXFET Power MOSFET, 100 V, 3.3 A, TO-220, IRF610-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon Technologies N-Kanal HEXFET Power MOSFET, 100 V, 3.3 A, TO-220, IRF610-
Infineon Technologies N-Kanal HEXFET Power MOSFET, 100 V, 3.3 A, TO-220, IRF610-
Artikel-Nr.:
     4502-24S3256
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF610-T
EAN/GTIN:
     4099879033239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFETs, IRF610-T, Infineon Technologies Der IRF610-T ist ein Leistungs-MOSFET-Gleichrichter, der mit Hilfe fortschrittlicher Verarbeitungstechniken einen extrem niedrigen Durchlasswiderstand pro Siliziumfläche erreicht. Der geringe Wärmewiderstand des TO-220 trägt zu seiner breiten Akzeptanz in der Industrie bei. Features * Fortschrittliche Prozesstechnologie * Extrem niedriger Einschaltwiderstand * Dynamischer dv/dt-Wert * Schnelles Umschalten * Einfaches Parallelisieren * Einfache Antriebsanforderungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
N-Kanal
Einschaltwiderstand RDS (on) max @VGS=10V:
1.5 Ω
Gate Charge Qg @10V (nC):
8.2 nC
Gehäuse:
TO-220
max. Spannung:
100 V
max. Strom:
3.3 A
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Verlustleistung W (DC):
36 W
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.002372 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mosfet infineon, feldeffekttransistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schalttransistor, Transistor, FET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.