Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Temperatursensor, -55 bis 150 °C, KTY81-210,112, SOD-70, -55 bis 150 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikon-Temperatursensor, -55 bis 150 °C, KTY81-210,112, SOD-70, -55 bis 150 °C
Silikon-Temperatursensor, -55 bis 150 °C, KTY81-210,112, SOD-70, -55 bis 150 °C
Artikel-Nr.:
     4502-24S3120
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     KTY81-210,112
EAN/GTIN:
     4099889456899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Last Time Buy Date angekündigt: December 31, 2023, Silikon-Temperatursensoren der Serie KTY. Die Temperatursensoren der Serie KTY81 verfügen über einen positiven Temperaturkoeffizienten des Widerstandes und eignen sich für den Einsatz in Mess- und Regelanlagen. Die Sensoren sind in das Kunststoffgehäuse SOD70 2 mit Inline-Leitungen vergossen. Merkmale: *Hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit *Positiver Temperaturkoeffizient *Langfristige Stabilität *Nahezu lineare Eigenschaften
Weitere Informationen:
Ausführung:
Silikon-Temperatursensor
Gehäuse:
SOD-70
max. Temperatur:
150 °C
Messbereich:
-55 bis 150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor IC, Thermische Widerstände, Thermistor, kaltleiter, Automation, Fühler, Sensor, Temperaturfühler, Temperaturmesssonde, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermoelement, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,93*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 1,94*
1 Tag
39
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 2,08*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,50*
€ 3,67*
6 Tage
39
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,88*
€ 12,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
KW-5R5C105-R
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.