Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochspannungs-Gleichrichterdiode, 3000 V, 0.2 A, DO-41, HV3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochspannungs-Gleichrichterdiode, 3000 V, 0.2 A, DO-41, HV3
Hochspannungs-Gleichrichterdiode, 3000 V, 0.2 A, DO-41, HV3
Artikel-Nr.:
     4502-24S2189
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     HV3
EAN/GTIN:
     4099879043238
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hochspannungs-Gleichrichter-Dioden Typ Diotec HV. Mit schnellem Sperrverzug, großen Luft- und Kriechstrecken, zur Hochspannungsgleichrichtung mittlerer Frequenzen; Gehäusematerial: UL 94 V-0, Maße: 5,1 x 2,6 mm, Sperrschichttemperatur: –50 bis +150 °C,. Technische Merkmale (Typ, periodische Spitzensperrspannung, Dauergrenzstrom, periodischer Spitzenstrom): HV3, 3000 V, 200 mA, 5,0 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnelle Erholungs-Diode
Durchlassstrom:
0.2 A
Gehäuse:
DO-41
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
3000 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
3000 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode 3000v, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,147*
Lager 4502
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,173*
1 Tag
3151
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,186*
2 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,186*
2 Tage
25
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2045*
€ 0,4072*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 865,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.