| |
|
| Artikel-Nr.: 102-556756-BP Herst.-Nr.: HV3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diotec Schnelle Si-Hochspannungs-Gleichrichterdiode HV3 DO-41 3000 V 200 mA
Diode
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 200 mA · Durchlassspannung U(F): 6 V · Durchlassstrom I(F): 200 mA · Gehäuseart (Halbleiter): DO-41 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Montageart: Durchführungsloch · Sperrspannung U(R): 3000 V · Sperrstrom I(r): 3 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 3000 V · Sperrverzugszeit T(rr): 400 ns
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Diotec | Marke: | Diotec | Gehäuseart (Halbleiter): | DO-41 | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | DIO | Typ (Hersteller-Typ): | HV3 | Montageart: | Durchführungsloch | Durchlassstrom I(F): | 200 mA | Durchlassspannung U(F): | 6 V | Durchlassspannung Referenz: | 200 mA | Sperrstrom I(r): | 3 µA | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 3000 V | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -50 °C | Sperrverzugszeit T(rr): | 400 ns | Sperrspannung U(R): | 3000 V | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Schnelle Si-Hochspannungs-Gleichrichterdiode | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,102* | € 0,147* | | | | | | | | 5000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,142* | € 0,174* | | | | Lager 102 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,102* | € 0,186* | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,102* | € 0,186* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,2045* | € 0,4072* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|