Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schnelle Si-Hochspannungs-Gleichrichterdiode HV3 DO-41 3000V 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S38438
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     HV3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
HV3
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
3000 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
3000 V
Sperrstrom I(r):
3 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
400 ns
Durchlassstrom I(F):
200 mA
Durchlassspannung U(F):
6 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-41
Produkt-Art:
Schnelle Si-Hochspannungs-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz:
200 mA
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode 3000v, Diotec, Dioden
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,127*
€ 0,148*
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,173*
€ 0,173*
1 Tag
3151
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,127*
€ 0,19*
1 Tag
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,127*
€ 0,19*
1 Tag
25
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3752*
€ 0,7466*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,127*
€ 0,151
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.