| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-24S2024 Herst.-Nr.: SUF4007 EAN/GTIN: 4099879043153 |
| |
|
| | |
| SMD-Gleichrichter-Dioden Typ Diotec SUF4. Mit ultraschnellem Sperrverzug, zur Gleichrichtung hoher Frequenzen; Gehäusematerial: UL 94 V-0, Sperrschichttemperatur: –50 bis +175 °C, Gehäuse: DO213AB (MELF). Technische Merkmale (Typ, periodische Spitzensperrspannung, Dauergrenzstrom): SUF4007, 1000 V, 1,0 A Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ultraschnelle Erholungs-Diode | Durchlassstrom: | 1 A | Gehäuse: | DO-213AB | max. Temperatur: | 175 °C | min. Temperatur: | -50 °C | Montage: | SMD | Spannung V RRM (Spitzensperrspannung): | 1000 V | Sperrschichttemperatur (max.): | 175 °C | Sperrschichttemperatur (min.): | -50 °C | Stoßspitzensperrspannung V RMS: | 1000 V | Ursprungsland: | SI | Gewicht: | 0.0005 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diotec gleichrichterdiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,0913* | € 0,135* | | | | | 1 Tag | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0913* | € 0,1691* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0915* | € 0,1691* | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,102* | € 0,17* | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,3678* | € 1,883* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|