Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Ultraschnelle Si-Gleichrichterdiode SUF4007 DO-213AB 1000 V 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-556852-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SUF4007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode 1000v
gleichrichterdiode
Diotec Ultraschnelle Si-Gleichrichterdiode SUF4007 DO-213AB 1000 V 1 A

Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 1 A · Durchlassspannung U(F): 1.7 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-213AB · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 1000 V · Sperrstrom I(r): 50 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1000 V · Sperrverzugszeit T(rr): 75 ns

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-213AB
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
SUF4007
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
1.7 V
Durchlassspannung Referenz:
1 A
Sperrstrom I(r):
50 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1000 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
75 ns
Sperrspannung U(R):
1000 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Ultraschnelle Si-Gleichrichterdiode
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: diotec gleichrichterdiode, Diotec, SUF4007, Dioden
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0913*
€ 0,135*
Lager 102
493
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0913*
€ 0,1691*
3 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0915*
€ 0,1691*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,17*
2 Tage
9950
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3678*
€ 1,883*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1691*
€ 0,2012
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1539*
€ 0,1831
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1496*
€ 0,178
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1209*
€ 0,1439
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1156*
€ 0,1376
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0913*
€ 0,1086
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 5,073* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.