| |
|
| Artikel-Nr.: 102T-556852-BP Herst.-Nr.: SUF4007 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diotec Ultraschnelle Si-Gleichrichterdiode SUF4007 DO-213AB 1000 V 1 A
Diode
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 1 A · Durchlassspannung U(F): 1.7 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-213AB · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 1000 V · Sperrstrom I(r): 50 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1000 V · Sperrverzugszeit T(rr): 75 ns
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Diotec | Marke: | Diotec | Gehäuseart (Halbleiter): | DO-213AB | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | DIO | Typ (Hersteller-Typ): | SUF4007 | Montageart: | Oberflächenmontage | Durchlassstrom I(F): | 1 A | Durchlassspannung U(F): | 1.7 V | Durchlassspannung Referenz: | 1 A | Sperrstrom I(r): | 50 µA | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 1000 V | Betriebstemperatur (max.): | +175 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -50 °C | Sperrverzugszeit T(rr): | 75 ns | Sperrspannung U(R): | 1000 V | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Ultraschnelle Si-Gleichrichterdiode | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,0913* | € 0,135* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0913* | € 0,1691* | | | | Lager 102 | | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0915* | € 0,1691* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,102* | € 0,17* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,3678* | € 1,883* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 5,073* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|