Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 10,3 x 38 mm, 630 mA, FF, 1 kV (AC), P 7520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 10,3 x 38 mm, 630 mA, FF, 1 kV (AC), P 7520
Feinsicherung 10,3 x 38 mm, 630 mA, FF, 1 kV (AC), P 7520
Artikel-Nr.:
     4502-24K5670
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 7520
EAN/GTIN:
     4099889083033
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 7520, PEAKTECH Die 7520 ist eine moderne Sicherung mit Keramikkörper, die im Vergleich zu herkömmlichen Glassicherungen einen wesentlich höheren Schutz vor Beschädigung der Messgeräte beim Auslösen bietet. Durch die größere Bauform kann ein Spannungsüberschlag zwischen den internen Sicherungshaltern moderner Geräte auch bei hohen Spannungen der Prüfströme wirksam verhindert werden. Features * Superschnell wirkend * Material Keramikrohr * Hohe Nennspannung * Hohe Schaltleistung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Bauform:
10,3 x 38 mm
Durchmesser:
10.3 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
38 mm
Nennspannung (AC):
1 kV
Nennstrom:
630 mA
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0113 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 630ma, feinsicherung, feinsicherung 10 stk, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Keramikrohrsicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
Frei Haus
ab € 3,051*
€ 4,241*
10
€ 5,90*
ab € 2,94*
€ 4,456*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 4,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.