Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätetester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätetester
Gerätetester
Artikel-Nr.:
     4502-24K2170
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050308
EAN/GTIN:
     4014650503084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Tester
Gerätetester
Prüfkabel
Prüfleitung
Lieferung inkl. Tragetasche, Prüfleitung mit Abgreifklemme, Kaltgeräteleitung und 6 Batterien AA, Gerätetester gemäß DIN VDE 0701/0702 Typ Benning ST 710. Zur Prüfung elektrischer Geräte gemäß VDE 0701/0702, BGV A3, BetrSichV, ÖVE/ÖNORM E 8701, NEN 3140, einfache Bedienung über 3 Tasten, komplette Prüfung innerhalb 10 s, automatischer Prüfablauf für Geräte der Klasse I, II (III) und Leitungstest. Messung von Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand, Schutzleiter-/Berührstrom, Spannung an externer Steckdose (L-N, L-PE, N-PE), Durchgangs- und Kurzschlussprüfung des Phasen-/Neutralleiters, dreihasige Prüfung mittels Differenzstrommessung und Messadapter; Gerätevorschrift: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61557 Teil 1, 2, 4. Anzeige: Grafikdisplay, Maße: 270 x 115 x 55 mm, Gewicht: 800 g. Typ: 050308, Gerätetester ST 710
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gerätetester
Batterie:
AA
Messung nach:
VDE 0701/0702
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
1.52074 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prüfschnur, Elektrosicherheitsanalysator, Sicherheitsanalysator, Sicherheitstester, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, gerätetester benning, vde messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, VDE-Universalprüfgerät, VDE-Gerätetester, VDE-Tester
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
46
€ 4,90*
ab € 432,14*
€ 444,40*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 422,82*
€ 452,47*
1
€ 4,90*
ab € 422,82*
€ 452,93*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 425,98*
€ 454,79*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 503,64*
€ 535,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,11*
€ 636,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,73*
€ 635,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,74*
€ 619,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,01*
€ 610,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,64*
€ 599,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Benning
044122
ab € 52,08*
Zubehör
Benning
044123
ab € 69,25*
Zubehör
Benning
044127
ab € 89,25*
Zubehör
Benning
044128
ab € 102,72*
Zubehör
Benning
044131
ab € 66,42*
Zubehör
Benning
044143
ab € 52,30*
Zubehör
Benning
044144
ab € 69,96*
Zubehör
Benning
044147
ab € 127,34*
Zubehör
Benning
756212
ab € 47,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.