| |
|
| Artikel-Nr.: 102-123278-BP Herst.-Nr.: 044131 EAN/GTIN: 4014651441316 |
| |
|
| | |
| Benning 044131 Schutzkontakt-Kupplung auf Schutzkontaktstecker 1 St.
Schutzkontakt-Kupplung auf Schutzkontaktstecker
Passend für (Details) Leckstromzange CM 9 Messadapter für Leckstromzange Benning CM 9 Für einphasige Verbraucher
Ausstattung: Messadapter für Leckstromzange Benning CM 9, für einphasige Verbraucher, Leiter einzeln herausgeführt und doppelt isoliert. 16 A Schutzkontaktkupplung an 16 A Schutzkontaktstecker.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Messadapter zur Messung von Differenz-, Schutzleiter- und Laststrom für einphasigen Verbrauchern · Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): Benning
Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Leckstromzange CM 9 | Marke: | Benning | Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): | Benning | Typ (Hersteller-Typ): | 044131 | Ausführung (allgemein): | Messadapter zur Messung von Differenz-|ツ| Schutzleiter- und Laststrom für einphasigen Verbrauchern | Status: Education Product: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktkupplung, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, benning strommesszange, schuko-steckdose, 4014650441317, Benning, 044131, Adapter, Messadapter |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 66,42* | € 81,02* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,78* | € 81,03* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 67,40* | € 81,11* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 69,76* | € 83,08* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,65* | € 110,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|