| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-24K1081 Herst.-Nr.: GPT-9612 EAN/GTIN: 4719692502605 |
| | |
|
| | |
| Isolationsmessgerät, GPT-9612, GW Instek GW Instek GPT-9612 Prüfgerät für Stehspannung/Isolationswiderstand, 100VA AC-Testkapazität. GW Instek bringt neue wirtschaftliche Sicherheitstester auf den Markt, die Serie GPT-9600, die eine erschwingliche Lösung für die Unterstützung von Routinetests der wichtigsten Elemente der Sicherheitsnormen wie IEC, EN, UL, CSA, GB, JIS und anderer Sicherheitsvorschriften bietet. Die GPT-9600-Serie basiert auf einer Plattform mit einer maximalen Ausgangsleistung von 100VA AC. Das GPT-9603 ist ein 3-in-1-Modell, das Prüfungen der AC-Festigkeit, der DC-Festigkeit und des Isolationswiderstands durchführen kann. Das GPT-9612 ist in der Lage, Prüfungen der Wechselstromfestigkeit und des Isolationswiderstands durchzuführen. Das GPT-9602 ist in der Lage, AC- und DC-Festigkeitsprüfungen durchzuführen, und das GPT-9601 kann AC-Festigkeitsprüfungen durchführen. Die GPT-9600-Serie ist mit einem hocheffizienten PWM-Verstärker ausgestattet, der das Herzstück des Plattformdesigns ist, um den Einfluss der Eingangswechselspannungsschwankungen zu verhindern und einen stabilen Spannungsausgang zu gewährleisten. Die Serie GPT-9600 folgt einem aufgeräumten und benutzerfreundlichen Designkonzept und bietet dem Anwender durch ein einfaches und übersichtliches Panel-Layout, ein großes LCD-Display und farbige LED-Anzeigen eine intuitive Bedienumgebung. Das Schaltnetzteil, das als universelle Eingangsquelle verwendet wird, passt sich den Stromsystemen in den meisten Ländern der Welt an. Die Serie GPT-9600 ist mit der gleichen Ausgangsspannungsfunktion wie alle GW Instek-Sicherheitstester ausgestattet und zeigt die erwartete Ausgangsspannung an, bevor Hochspannungstests durchgeführt werden. Darüber hinaus wurde für Modelle mit Isolationswiderstandstestfunktion ein AUTO-Modus entwickelt, der die Auswahl der Testsequenz "Stehend-dann-Isolation" oder "Isolation-dann-Stehend" beinhaltet, um die Testzeit von Doppeltestobjekten zu reduzieren... . Weitere Funktionen und Merkmale des GPT-9600 sind: der Nulldurchgangs-Einschaltvorgang schützt den Prüfling vor den Auswirkungen einer Überspannung am Ausgang, die Verriegelungsfunktion schützt den Benutzer vor einem gefährlichen Schock bei unbeabsichtigter Berührung des Spannungsausgangs, eine Ein-Aus-Fernbedienungsklemme an der Vorderseite und ein Signal-E/A-Anschluss an der Rückseite sind als Mittel zur Fernsteuerung des Sicherheitstesters für Start und Stopp vorgesehen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Isolationsmessgerät | Isolationswiderstand min.: | 501 MΩ | Isolationswiderstand max.: | 2000 MΩ | Messwert Gleichspannung max.: | 1000 V | Messwert Wechselspannung max.: | 500 V | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 961,67* | € 1.034,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 929,39* | € 1.034,57* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 966,44* | € 1.037,02* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.010,79* | € 1.090,07* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.025,57* | € 1.095,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|