Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW INSTEK GPT-9612 AC-SPANNUNGS-/WIDERSTANDSPRÜF. 1KV 2GOHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748494
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GPT-9612
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Elektrosicherheitsanalysator
Sicherheitsanalysator
Sicherheitstester
Produktpalette: GPT-9600 Series
  • Funktionen des Prüfgeräts: AC-Stoßspannung, Isolationswiderstand
  • AC-Stoßspannung: 0.1kV bis 5kV
  • DC-Stoßspannung: 0.1kV bis 6kV
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, vde messgerät, der, elektrischen, Elektroinstallationen, Geräte, Geräteprüfer, Messtechnik, Prüfen, Prüfgeräte, Sicherheit, zum, GW INSTEK, GPT-9612, 2748494, 274-8494
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 961,67*
    € 1.034,57*
    Frei Haus
    ab € 929,39*
    € 1.034,57*
    € 5,90*
    ab € 966,44*
    € 1.037,02*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 1.010,79*
    € 1.090,07*
    Frei Haus
    ab € 1.025,57*
    € 1.095,30*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.034,57*
    € 1.231,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.003,01*
    € 1.193,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 982,37*
    € 1.169,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 969,56*
    € 1.153,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 961,67*
    € 1.144,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.