Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Sicherheitsanalysator; LCD; 240x48; 100VA; GPT-9600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Sicherheitsanalysator; LCD; 240x48; 100VA; GPT-9600
Messgerät: Sicherheitsanalysator; LCD; 240x48; 100VA; GPT-9600
Artikel-Nr.:
     2805-GPT-9612
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GPT-9612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Elektrosicherheitsanalysator
Sicherheitsanalysator
Sicherheitstester
Hersteller: GW INSTEK
Verwendeten Displays-Art: LCD
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Leistung: 100VA
Display-Auflösung: 240x48
Messgeräte-Typ: Sicherheitsanalysator
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: GPT-9600
Messung: Isolationswiderstand
Typ des Messgeräts: Hi-Pot
Messspannung: 500V DC;1kV DC;50V DC;100V DC;250V DC
Messstrom: 20mA @ 500mV AC...5kV AC;5mA @ 100mV AC...0,5kV AC
Isolationswiderstandsmessbereich: 500MΩ;2GΩ;1...50MΩ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 961,67*
€ 1.034,57*
Frei Haus
ab € 929,39*
€ 1.034,57*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 966,44*
€ 1.037,02*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.010,79*
€ 1.090,07*
Frei Haus
ab € 1.025,57*
€ 1.095,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.037,02*
€ 1.234,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,55*
€ 1.196,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,01*
€ 1.172,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,18*
€ 1.156,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,44*
€ 1.150,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.