Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek GPT-9612 Isolationsmessgerät, Stoßspannungsprüfgerät 100 V, 250 V, 500 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1321053-BP
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01PT961200GS
EAN/GTIN:
     4719692502605
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Elektrosicherheitsanalysator
Sicherheitsanalysator
Sicherheitstester
GW Instek GPT-9612 Isolationsmessgerät,Stoßspannungsprüfgerät 100 V,250 V,500 V,1000 V 2000 MΩ

Stoßspannungsprüfgerät GPT-9612

2in1 Messfunktionen
AC-Stoßspannungstest
Isolationstest

Das Stoßspannungsprüfgerät ermöglich die Prüfung von Isolations- und Kontaktstellen mit einer vorwählbaren Spannung. Die Prüfleistung beträgt 100 VA. Zudem ist eine Isolationswiderstandsmessung bis 2000 MΩ möglich.

Ausstattung:
Schlüsselsperre · Manueller oder automatischer Prüfablauf · Hohe Auflösung · Funktionstasten für Schnellauswahl · Fernbedienbar · USB- und RS232-Schnittstelle.

Technische Daten:
Display-Art: digital (LCD) · Gewicht: 9 kg · Isolationswiderstand (max.): 2000 MΩ · Messbereich Spannung (max.): 1000 V · Messbereich Spannung (min.): 50 V · Messfunktion: Isolationswiderstand · Produktabmessung, Breite: 330 mm · Produktabmessung, Höhe: 148 mm · Produktabmessung, Länge: 385 mm · Prüfspannung: 100 V,250 V,500 V,1000 V · Schnittstellen: 1x USB,1x RS 232 · Spannungs-Versorgung (Details): 100/120/220/230 V/AC · Weitere technische Daten: Spannungseinstellung: 10 V-Schritte · Signalform: Sinus · Max. Prüfleistung: 100 VA (AC), 25 W (DC · Rampenfunktion: 0,1 s fix · Timer für Testzeit: Aus/1 - 180 s · Anzeige (Details): LCD-Punktmatrix, 240 x 48 Pixel · Stoßspannung: 0.1 - 5 kV/AC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung · Schlüssel für Sperrfunktion · Remote-Stecker · Sicherheits-Messleitung GHT-114.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 385 x 330 x 148 mm
Produktabmessung, Höhe:
148 mm
Produktabmessung, Länge:
385 mm
Produktabmessung, Breite:
330 mm
Marke:
GW Instek
Schnittstellen:
1x USB | 1x RS 232
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
digital (LCD)
Messfunktion:
Isolationswiderstand
Isolationswiderstand (max.):
2000 MΩ
Messbereich Spannung (max.):
1000 V
Messbereich Spannung (min.):
50 V
Spannungs-Versorgung (Details):
100/120/220/230 V/AC
Prüfspannung:
100 V | 250 V | 500 V | 1000 V
Gewicht:
9 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Isolationsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, vde messgerät, GW Instek, 01PT961200GS, GPT-9612, hochspannungstest, stoßspannung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 961,67*
€ 1.034,57*
Frei Haus
ab € 929,39*
€ 1.034,57*
€ 5,90*
ab € 966,44*
€ 1.037,02*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.010,79*
€ 1.090,07*
Frei Haus
ab € 1.025,57*
€ 1.095,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.090,07*
€ 1.297,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,37*
€ 1.264,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.042,96*
€ 1.241,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,63*
€ 1.213,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,79*
€ 1.202,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.