| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K1327 Herst.-Nr.: PT1000-2-GE EAN/GTIN: 4058175029971 |
| | |
|
| | |
| Ausführungen: Bf 1/Keramikplättchen, Bf 2/gewickelte Bauform Toleranz: B, Typ Pt 100/2 1/3 DIN Technische Merkmale (Sensortyp, Bauform (Bf), Maße, Messbereich): Pt 1000/2, TO 92-Gehäuse, –50 bis +150 °C Weitere Informationen: | | Ausführung: | Pt1000-2 Sensor | max. Temperatur: | 150 °C | min. Temperatur: | -50 °C | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00063 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: greisinger pt100, pt100, Automation, Fühler, Sensor, Temperaturfühler, Temperaturmesssonde, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermoelement, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde |
| | |
| |