| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0000 Herst.-Nr.: 19250-100 EAN/GTIN: 4743254000728 |
| | |
|
| | |
| InfraRot-Window, 19250-100, FLIR Das IRW-2C ist einfach zu installieren und verfügt über einen Sicherungsring mit Zähnen für einen sicheren Sitz. Das IRW-2C 2-Zoll-IR-Inspektionsfenster von FLIR wurde für IR- und visuelle Inspektionen entwickelt und minimiert das Risiko von Störlichtbögen erheblich, indem es ein Sicherheitsfenster zwischen Ihnen und stromführenden Geräten schafft. Die Breitband-Kristalllinse ermöglicht Ihnen die sichere Durchführung von Scans und Inspektionen unter Einhaltung der Anforderungen der NFPA 70E. Sie verfügt über eine aufklappbare Abdeckung, die mit einer Hand geöffnet werden kann, und eine PIRma-Lock-Ringmutter, die alle Metallkomponenten automatisch erdet. Die Linse des IRW-2C ist mit korrosionsbeständigem, eloxiertem Aluminium ummantelt, das auch rauen Bedingungen und Außenumgebungen standhält. Dieses hochwertige Inspektionswerkzeug erfüllt alle relevanten UL-, CSA-, IED- und IEEE-Standards und -Einstufungen und ist für die Durchführung von durchgängig sicheren und effizienten elektrischen Inspektionen konzipiert. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Wärmebildkamera | Zubehörart: | IR-Inspektionsfenster | Ursprungsland: | EE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ir fenster, schaltschrank ip67, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Infrarotkamera, IR-Kamera, Wärmebildkamera, Inspektionsfenster, IR-Inspektionsfenster, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Inspektionssystem, Inspektionskamera, Camera, Kamera |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 182,82* | € 228,22* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 189,13* | € 228,23* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,80* | € 228,32* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 212,24* | € 256,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,38* | € 263,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|