Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess.Zub: Infrarot-Fenster; max.260°C; W: 73mm; H: 85,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mess.Zub: Infrarot-Fenster; max.260°C; W: 73mm; H: 85,5mm
Mess.Zub: Infrarot-Fenster; max.260°C; W: 73mm; H: 85,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-FLIRIRW2C
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     19250-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR-Fenster
Infrarot-Fenster
Schaltschrank
schaltschrank schwarz
Hersteller: FLIR SYSTEMS AB
Durchmesser der Montageöffnung: 45mm
Betriebstemperatur: max. 260°C
Breite: 73mm
Gehäuse-Material: Aluminium;eloxiertes Aluminium
Höhe: 85,5mm
Dichtungsmaterial: Silikon
Stärke: 25,5mm
Mess Zubehörs-Typ: Infrarot-Fenster
Durchmesser der Wartungsöffnung: 50mm
Weitere Suchbegriffe: ir fenster, schaltschrank ip67
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 182,98*
€ 227,78*
Frei Haus
ab € 189,15*
€ 227,80*
86 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,28*
€ 227,84*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 214,00*
€ 255,91*
Frei Haus
ab € 211,43*
€ 261,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,91*
€ 304,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,47*
€ 295,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,72*
€ 286,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,44*
€ 275,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,00*
€ 254,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FLIR Systems
63909-1004
ab € 972,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.