Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR Sichtfenster 26mm x 73mm x 86mm, Stahl, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8481359
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     IRW-2C 19250-100
EAN/GTIN:
     4743254000728
Suchbegriffe:
IR-Fenster
Infrarot-Fenster
Schaltschrank
schaltschrank schwarz
Länge = 26mm
Breite = 73mm
Höhe = 86mm
Material = Stahl
Farbe = Schwarz
Zur Verwendung mit = Schaltschrank
Schutzart = IP67

UL, IP67, NEMA Typ 4/12, CSA. IR-Fenster, Koffer, Montageanleitung, zusätzliche Sicherungsschraube. FLIR IR-Fenster, 2 Zoll. Dieses Gerät ist geeignet für die Installation in Türen oder Wänden von elektrischen Gehäusen ohne Beeinträchtigung der Integrität des Gehäuses. Das Glas ist speziell für die Übertragung von Infrarotlicht formuliert, so dass das IR-Wärmeerfassungsgerät ohne Öffnen des Gehäuses verwendet werden kann. Durchmesser der Blendenöffnung: 45 mm (1,77 Zoll) Betriebstemperaturbereich: max. 260 °C (500 °F) Material: Optik: CaF2 (Calciumfluorid-Kristall), Gehäuse: eloxiertes Aluminium, Hardware: Stahl Kompatibel mit allen Wärmebildkameras
Weitere Informationen:
Länge:
26mm
Breite:
73mm
Höhe:
86mm
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Zur Verwendung mit:
Schaltschrank
Schutzart:
IP67
Weitere Suchbegriffe: ir fenster, schaltschrank ip67, 8481359, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Sichtfenster, FLIR, IRW2C19250100, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Inspection Windows
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 182,98*
€ 227,78*
Frei Haus
ab € 189,15*
€ 227,80*
86 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,28*
€ 227,84*
€ 5,90*
ab € 214,00*
€ 255,91*
Lager 108
Frei Haus
ab € 211,43*
€ 261,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,94*
€ 311,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,46*
€ 302,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,29*
€ 293,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,35*
€ 271,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,43*
€ 251,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FLIR Systems
63909-1004
ab € 972,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.