Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte, Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Thermometer
>
Temperaturlogger
>
Artikel
Datenlogger, Temperatur, IP 65, 1000000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-21K779
Hersteller:
Testo
Herst.-Nr.:
0572 1753
EAN/GTIN:
4099891474935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperaturlogger testo
temperaturlogger
Temperaturdatenlogger, Typ Testo 175 T3. 2-Kanal Temperaturdatenlogger mit 2 Anschlüssen für Sensoren (Typ K und T). Großes Display. Datentransfer über USB-Kabel oder SD-Karte; Messbereich: -50 bis +400 °C (Typ T) -50 bis +1000 °C (Typ K). Toleranz: ± 0,5 % (-50 bis +70 °C), ±0,7 % (70,1 bis 1000 °C). Auflösung: 0,1 °C. Messintervalle: 10 s bis 24 h. Speicher: 1 Million Messwerte. Schutzgrad: IP 65. Abmessungen: 89 x 53 x 27 mm. Lieferung mit Schloss, Batterien und Kalibrierprotokoll: Typ: 0572 1753, Datenlogger Testo 175 T3
Weitere Informationen:
Anzahl der Messwerte:
1000000
Logging-Funktion:
Temperatur
Schnittstellen:
SD Karte
Schutzart (IP):
IP65
Speicherintervall:
10s bis 24h
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Prüf- und Messtechnik
>
PC-Messtechnik und Datenlogger
>
Datenlogger
Weitere Suchbegriffe:
datenlogger ip65
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
,
Mess-Datenlogger
,
Messwertaufzeichnungsgerät
,
Messwerterfasser
,
Temperatur-Datenlogger
,
Temperatur-Logging-System
,
Temperaturmesswerterfasser
,
Umwelt- und Kraftmessgerät
,
Temperaturmessgerät
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 163
Frei Haus
ab € 197,47*
€ 216,46*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 241,85*
€ 270,16*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,16*
€ 321,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,29*
€ 318,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,32*
€ 301,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,85*
€ 287,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Magnetfühler für testo Messgeräte | Beschreibung: Haftkraft 20 N
Testo
06024792
ab € 145,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt