Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturdatenlogger testo 175 T3 2 ext.Fühleranschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6.243 831
6.243 831
Artikel-Nr.:
     163-6243831
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     05721753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur luftfeuchtig...
temperaturlogger testo
Temperaturlogger testo 175 T3
Temperaturlogger mit 2 Anschlüssen für externe Temperaturfühler, z.B. Tauch-/Einstechfühler, Oberflächen- oder Luftfühler. Die Messdaten bleiben auch bei einem Batteriewechsel oder leerer Batterie erhalten.

-Für raue Umgebungsbedingungen geeignet
-Geschützt gegen Spritz- und Strahlwasser
-Mit den passenden Temperaturfühlern können Temperaturen von -50 bis 1000 °C gemessen und aufgezeichnet werden
-Speicher für 1 Million Messwerte
-Übersichtliches LCD-Display
-Batteriestandzeit bis zu 3 Jahren
-Mit Mini-USB-Schnittstelle und SD-Kartenschacht
-Software zum Auslesen der Messwerte als kostenfreier Download auf der Webseite des Herstellers erhältlich

Lieferumfang: Temperaturlogger mit 2 externen Sensoranschlüssen für Temperaturfühler Typ T und Typ K, Wandhalterung, Schloss, Batterien, Kalibrier-Protokoll
Spezifikationen
Kanäle: 2 x extern
Messtakt: 10 sek. ... 24 Std. frei einstellbar
Messbereich: -50 ... 1000 °C
Genauigkeit ±1 digit: ±0,5 °C (-50 ... 70 °C)
±0,7 % (+70,1 ... 1000 °C)
Auflösung:
Schutzklasse: 0,1 °C
IP65
Batteriestandzeit:
Betriebs- und Lagertempemperatur:
Abmessungen (B x T x H): 3 Jahre
-20 ... 55 °C
55 x 30 x 95 mm
Stromversorgung: 3 x AAA

Typ testo 175 T3
Beschreibung Nur Gerät
Messbereichanfang Temperatur -50 °C
Messbereichende Temperatur 1000 °C
Genauigkeit Temperatur 0,50 ± °C
Speicher Messwerte 1000000
Breite 55 mm
Tiefe 30 mm
Höhe 95 mm
Auflösung Temperatur 0,10 °C
Fühlertyp NiCr-Ni
Nettogewicht 0.44 kg
Schutzart IP65
Art der Hilfsenergie 3 x AAA
Weitere Suchbegriffe: temperaturlogger, Temperatur,Datenlogger, Datenlogger,für Temperatur, temperaturmessfühler
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 188,54*
€ 213,37*
Frei Haus
ab € 182,75*
€ 213,37*
Frei Haus
ab € 188,94*
€ 214,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 195,28*
€ 221,77*
Lager 163
Frei Haus
ab € 198,93*
€ 224,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,91*
€ 267,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,33*
€ 262,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,32*
€ 250,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,60*
€ 247,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,93*
€ 236,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 198,93* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Testo
0554 1704
ab € 256,73*
Zubehör
Testo
0603 2192
ab € 72,51*
Zubehör
Testo
0603 0646
ab € 35,09*
Zubehör
Testo
0602 4792
ab € 142,97*
Zubehör
Testo
0628 0023
ab € 48,29*
Zubehör
Testo
0602 5693
ab € 49,41*
Zubehör
Testo
0602 4592
ab € 120,09*
Zubehör
Testo
0602 4892
ab € 149,40*
Zubehör
Testo
0602 2292
ab € 65,65*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.