Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 16 A, FF, 600 V (AC), 50 kA Ausschaltvermögen, 6,3 X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 16 A, FF, 600 V (AC), 50 kA Ausschaltvermögen, 6,3 X
Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 16 A, FF, 600 V (AC), 50 kA Ausschaltvermögen, 6,3 X
Artikel-Nr.:
     4502-21K5452
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     6,3 X 32 MM FF 16A/600V
EAN/GTIN:
     4053199921027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Lieferung als Packung mit 10 Sicherungen, Feinsicherung, FF 16A/600V, GMC-I MESS Die FF 16A/600V ist ein Sicherungseinsatz für Multimeterzubehör mit einem hohen Ausschaltvermögen von bis zu 50 kA.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
50 kA
Bauform:
6,3 x 32 mm
Durchmesser:
6.3 mm
Länge:
32 mm
Nennspannung (AC):
600 V
Nennstrom:
16 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
196
1
€ 5,95*
ab € 5,06*
€ 7,48*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 6,50*
€ 8,61*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 51,74*
€ 68,06*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 52,41*
€ 68,90*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 52,64*
€ 68,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,2459
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,50*
€ 7,735
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.