Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRMS Digital-Multimeter METRAHIT AM PRO + GH, 10 A(DC), 10 A(AC), CAT II 1000 V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRMS Digital-Multimeter METRAHIT AM PRO + GH, 10 A(DC), 10 A(AC), CAT II 1000 V,
TRMS Digital-Multimeter METRAHIT AM PRO + GH, 10 A(DC), 10 A(AC), CAT II 1000 V,
Artikel-Nr.:
     4502-21K5310
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     METRAHIT AM PRO + GH
EAN/GTIN:
     4012932119367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter, M242E, Gossen Metrawatt 4-1/2-stelliges Echt-Effektivwert-Digitalmultimeter für den professionellen Einsatz mit einer Auflösung von 12.000 Stellen und 16 Multimeterfunktionen.
Weitere Informationen:
Anzeige Digits:
12000
Ausführung:
Digital-Multimeter
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Ja
max. Strommesswert (bei AC):
10 A
max. Strommesswert (bei DC):
10 A
max. Widerstandsmessbereich:
40 MΩ
Überspannungskategorie:
CAT II 1000 V, CAT IV 600 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.901 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, gossen metrawatt multimeter, multimeter, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Echt-Effektivwert-Digitalmultimeter, TRMS Digital-Multimeter, True RMS Multimeter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 417,81*
€ 455,28*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 432,02*
€ 468,01*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 443,27*
€ 479,23*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 453,64*
€ 491,40*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 463,27*
€ 502,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,18*
€ 597,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,81*
€ 588,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,22*
€ 575,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,99*
€ 566,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,27*
€ 551,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC
Z201B
ab € 471,05*
Zubehör
GMC
Z115A
ab € 62,60*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z225A
ab € 580,32*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z202B
ab € 390,33*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
ab € 79,63*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z194A
ab € 30,36*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z219C
ab € 221,57*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z207E
ab € 550,99*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
WZ12B
ab € 170,81*
Zubehör
GMC Instruments Group
GTZ3301000R0003
ab € 79,09*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z3512
ab € 341,66*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z113A
ab € 58,08*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z113B
ab € 92,27*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z204A
ab € 338,79*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z203B
ab € 364,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.