Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M242E | Metrahit PRO+GH Multimeter 4 1/2 Stellen, mit Gummihülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimeter METRAHIT AM PRO + GH
Multimeter METRAHIT AM PRO + GH
Artikel-Nr.:
     269-M242E
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M242E
EAN/GTIN:
     4012932119367
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Professionelles 4½stelliges TRMS Digital - Handmultimeter METRAHit PRO (M242E) mit Gummischutzhülle von Gossen Metrawatt.


Die Multimeter der STARLINE-Generation METRAHIT PRO sind absolut robuste, zuverlässige Digitalmultimeter mit Gehäusen aus schlagfestem Kunststoff. Die Geräte präsentieren sich im neuen Design und sind mit der absolut neuesten Technik versehen.


Ausstattung und Highlights
  • Auflösung ± 12000 Digits, 4½ stellig
  • 3 Buchsen mit automatischer Buchsensperre ABS (patentiert)
  • Spannungsmessung mit einer Grundgenauigkeit von ± 0,05% (VDC)
  • Autorange
  • Strommessung von 1 A bis 10 A (16A) über eine Buchse und eine Sicherung
  • großes lichtblau beleuchtetes Display mit extra großen Ziffern (15mm) in der Anzeige und analogem Bargraph für dynamische Vorgänge
  • getrenntes Batterie- und Sicherungsfach
  • staub- und Wasserschutz nach Schutzart IP 52
  • Messkategorie 1000V CAT III und 600V CAT IV
  • 16 Multimeterfunktionen: Spannung AC TRMS, Spannung AC+DC TRMS , Spannung DC, Frequenz (Hz), Tastverhältnis, Widerstand, Diodentest, Durchgangstest, Strom ACTRMS, Strom AC+DC TRMS, Temperatur mit K-Thermoelementen
  • Zusätzliche Filterfunktion und Spannungsmessung mit verringertem Eingangswiderstand zur Störbegrenzung z.B. bei Messungen an Frequenzumrichtern
  • Made in Germany
  • 3 Jahre Garantie

Lieferumfang
  • Multimeter
  • Gummischutzhülle
  • Messleitungen
  • Batterie
  • Kurzbedieungsanleitung deutsch/englisch
  • CD-Rom: Bedienungsanleitung deutsch/englisch
  • DAkkS (DKD) Kalibrierschein
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, gossen metrawatt multimeter, multimeter, Metrahit, Pro, Gossen-Metrawatt, Echteffektivwert
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 415,54*
€ 455,63*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,06*
€ 468,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 438,96*
€ 480,61*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 452,33*
€ 493,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 455,24*
€ 497,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,89*
€ 557,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,50*
€ 552,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,91*
€ 533,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,41*
€ 525,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,06*
€ 510,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC
Z201B
ab € 470,03*
Zubehör
GMC
Z115A
ab € 62,69*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z225A
ab € 579,71*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
ab € 79,83*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z194A
ab € 30,27*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z219B
ab € 170,63*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z219C
ab € 220,22*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z207E
ab € 550,69*
Zubehör
GMC Instruments Group
GTZ3301000R0003
ab € 78,84*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z113A
ab € 58,05*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z113B
ab € 91,83*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z202B
ab € 391,42*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z204A
ab € 339,54*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z203B
ab € 366,83*
Zubehör
GMC Instruments Group
GTZ3511000R0001
ab € 235,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.