Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRMS Digital-Multimeter FLUKE 87-V/E2K/EUR, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRMS Digital-Multimeter FLUKE 87-V/E2K/EUR, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 V
TRMS Digital-Multimeter FLUKE 87-V/E2K/EUR, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 V
TRMS Digital-Multimeter FLUKE 87-V/E2K/EUR, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 1000 V
Artikel-Nr.:
     4502-21K4155
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 87-V/E2K/EUR
EAN/GTIN:
     4099891455989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Lieferung inkl. Silikon-Messleitungen TL 224, Messspitzen TP 38, Krokodilklemmen AC 220, Magnethalter, Temperaturmessfühler 80 BK und Tasche C35|Herstellerkatalog unter Bestell-Nr. 30 T 380 lieferbar, Einzigartige Funktion für präzise Spannungs- und Frequenzmessungen an Motorantrieben mit Frequenzumrichtern und anderen elektrischen Geräten, bei denen Oberschwingungen die Grundfrequenz überlagern Mit dem eingebauten Thermometer können Sie die Temperaturwerte bequem erfassen, ohne ein separates Instrument mitführen zu müssen Optionaler Magnethänger für einfaches Einrichten und Ablesen, während Ihre Hände für andere Aufgaben frei bleiben Die Anzeige mit großen Ziffern und heller zweistufiger Hintergrundbeleuchtung sorgt dafür, dass die 87V-Multimeter bedeutend einfacher abgelesen werden können als ältere Modelle. Echteffektivmessung von Spannung und ?strom für präzise Messungen an nicht sinusförmigen Signalen Einschaltbarer Filter für präzise Spannungs- und Frequenzmessungen an Motorantrieben 0,05 % Genauigkeit bei Gleichspannung Anzeigeumfang 6000, 3 3/4 Stellen 4 1/2-Stellen-Modus für präzise Messungen (Anzeigeumfang 20.000) Messung von Gleich- und Wechselströmen bis zu 1000 V Messung von bis zum 10 A, 20 A für bis zu 30 Sekunden Integriertes Thermometer, sodass Sie ein Gerät weniger mitnehmen müssen (Temperaturmessfühler wird mitgeliefert) Frequenz bis 200 kHz und % Tastgrad Widerstandsmessung, Durchgangsprüfung und Diodentest 10.000 µF Kapazitätsbereich für Bauteile wie z. B. Motorkondensatoren Min/Max/Mittelwert-Erfassung mit Min/Max-Alert zur automatischen Erfassung von Änderungen des Messwerts Spitzenwerterfassung zur Aufzeichnung von kurzzeitigen Transienten bis hinunter zu 250 µs Relativwertmodus zum Abziehen des Messleitungswiderstands bei niederohmigen Messungen Automatische und manuelle Bereichswahl für maximale Flexibilität „Touch Hold" zur Erfassung stabiler Messwerte ohne Einfluss von Störsignalen Große Anzeigeziffern und zweistufige helle Hintergrundbeleuchtung für verbesserte Ablesbarkeit Analoge Balkenanzeige für schnelle Signaländerungen oder instabile Signale „Input Alert" gibt ein akustisches Signal bei falschem Anschluss an die Eingangsbuchsen Flexibel einstellbare automatische Abschaltung zur Verlängerung der Batterielebensdauer Separates Batteriefach für schnellen Batteriewechsel ohne Beschädigung des Kalibriersiegels „Klassisches" Design mit neuem abnehmbaren Holster einschließlich integrierter Halterung für Messleitungen und Messspitzen Lebenslange Gewährleistung Elektrische Sicherheit Alle Eingänge wurden entsprechend den Anforderungen der 2. Fassung von ANSI/ISA S82.01 und EN 61010-1 CAT IV 600 V und CAT III 1000 V geschützt. Sie können Spannungsspitzen von mehr als 8.000 V standhalten und reduzieren die mit Spannungseinbrüchen und -spitzen einhergehenden Probleme. Korrekte Messung der Signale von pulsbreitenmodulierten Motorantrieben Bis jetzt gab es kein Multimeter, mit dem präzise Messungen an Motorantrieben mit Frequen-zumrichtern vorgenommen werden konnten. Aber das Fluke 87V wurde speziell für solch komplexe Signale entwickelt. Denken Sie daran, welche Produktivitätssteigerungen Sie möglicherweise erzielen können, wenn Sie bei der Fehlersuche Ihres Antriebssystems Vermutungen ausschließen können. Die Messungen sind jedes Mal korrekt. Einzigartige Funktion für genaue Messungen an verrauschten pulsbreitenmodulierten Wechselspannungen. Korrekte Messungen an Motorantrieben mit Frequenzumrichtern und Motorklemmen Genaue Frequenzmessungen (Motordrehzahl). Frequenzmessungen werden durch die Trägerfrequenz des Frequenzumrichters nicht beeinflusst Messung von Wechselstrom mit optionalem Stromzangenzubehör Vergleich der Ablesung des 87V mit der Anzeige des Frequenzumrichters Spezielle Abschirmung blockiert hohe Frequenzen und Hochenergie-Störungen, die durch große Antriebssysteme erzeugt werden.
Weitere Informationen:
Anzeige Digits:
200000
Ausführung:
Digital-Multimeter
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Ja
Kapazitätsbereich:
10 nF bis 9,999 μF
max. Strommesswert (bei AC):
10 A
max. Strommesswert (bei DC):
10 A
max. Widerstandsmessbereich:
50 MΩ
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Überspannungskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Ursprungsland:
US
Gewicht:
1.397 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, digital multimeter fluke, multimeter fluke, multimeter, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Echt-Effektivwert-Digitalmultimeter, TRMS Digital-Multimeter, True RMS Multimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 854,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 953,65*
€ 1.134,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 911,67*
€ 1.084,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,12*
€ 1.056,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,92*
€ 1.037,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,16*
€ 1.016,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 49,03*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 66,96*
Zubehör
Fluke
617735
ab € 530,48*
Zubehör
Fluke
617727
ab € 308,70*
Zubehör
Fluke
2096368
ab € 111,22*
Zubehör
Fluke
2132831
ab € 97,32*
Zubehör
Fluke
C37XT
ab € 45,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.