Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsgenerator, 60 MHz, 500 MSa/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funktionsgenerator, 60 MHz, 500 MSa/s
Funktionsgenerator, 60 MHz, 500 MSa/s
Artikel-Nr.:
     4502-20K5858
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     DG4062
EAN/GTIN:
     4099891458560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Funktionsgenerator, DG4062, Rigol DG4000-Serie Multifunktions-Signalgenerator mit Funktionen von Funktionsgenerator, Arbiträrsignalgenerator, Impulsgenerator, Oberwellengenerator, Analog-/Digitalmodulator, Frequenzmesser, etc.; alle Modelle dieser Serie haben zwei Kanäle mit identischen Funktionen und zwischen den Kanälen einstellbare Phase. Features * Vielfältige analoge und digitale Modulationsfunktionen * Oberschwingungsgenerator, der Oberschwingungen bis zur 16. Ordnung erzeugen kann (Std.) * Leistungsstarke PC-Software zur Wellenformbearbeitung
Weitere Informationen:
Anzeige:
7" TFT
Frequenzbereich:
1 µHz-60 MHz
Schnittstellen:
USB
Wellenformen:
Sinus, Rechteck, Dreieck, Rampe, Impuls, Rauschen, Oberschwi
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
4.81 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rigol oszilloskop 2-kanal, arbiträrgenerator, rigol funktionsgenerator, Messtechnik, Measurement Technology, Generator, Funktionsgenerator, Signalgenerator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 795,65*
€ 897,11*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 819,38*
€ 897,12*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 816,77*
€ 897,18*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.098,89*
€ 1.167,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,12*
€ 1.067,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,01*
€ 1.036,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,95*
€ 1.006,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,49*
€ 987,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,38*
€ 975,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
DGL-52010
ab € 37,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.