Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol DG4062 Funktionsgenerator netzbetrieben 0.000001Hz - 60MHz 2-Kanal Sinus, Rechteck, Puls, Rauschen, Arbiträr, Dreieck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rigol
Rigol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046140
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     DG4062
EAN/GTIN:
     4016138820195
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Rigol DG4062 Funktionsgenerator netzbetrieben 0.000001Hz - 60MHz 2-Kanal Sinus, Rechteck, Puls, Rauschen, Arbiträr, Dreieck

2 Kanäle
Bandbreite 60 MHz
14 bit Vertikal-Auflösung
Integrierter Frequenzzähler

Der Arbiträr-Funktionsgenerator DG4062 verfügt über 2 Ausgangskanäle mit zuschaltbarer Frequenz- und Phasenkopplung sowie einen internen Speicher. Neben den typischen Signalfunktionen Sinus, Rechteck, Dreieck, Puls, Rauschen und Harmonische sind über 140 arbiträre Signale wie ECG, Gauss Kurven, Lorentz, Dual Tone, Expotential Rise und Fall usw. bereits vorprogrammiert.

Großer 17,8 cm Farbmonitor (800 x 480 Pixel) · Modulationsarten: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM · Wobbel-Funktion · Burst · Externer Trigger-Eingang · Fernsteuerbar über USB und LAN (LXI-C) · Harmonic-Function bis zur 16. Ordnung · Leistungsstarke Generator-Software.

Signal-Ausgangsform: Sinus, Rechteck, Dreieck, Puls, Rauschen, Harmonische, Arbiträr
Frequenz-Bereich: 0.000001 Hz - 60 MHz
Frequenz-Bereich Sinus: 1 µHz - 60 MHz
Klirr-Faktor Sinus: <0.1 %
Frequenz-Bereich Rechteck: 1 µHz - 25 MHz
Anstiegszeit Rechteck: <12 ns
Frequenz-Bereich Dreieck: 1 µHz - 1 MHz
Frequenz-Bereich ARB: 1 µHz - 15 MHz
Wobbel-Funktion: 1 ms - 300 s
Interne Modulation: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM
Externe Frequenz-Messung: 1 µHz - 200 MHz
Gewicht: 3.2 kg
Anzeige: LCD
Frequenz (max.): 60 MHz
Signal-Ausgangsformen: Sinus + Rechteck + Puls + Rauschen + Arbiträr + Dreieck
Typ: DG4062
Frequenz (min.): 0.000001 Hz
Besonderheiten: Modulation
Höhe: 161 mm
Kategorie: Funktionsgenerator netzbetrieben
Produkt-Art: Funktionsgenerator netzbetrieben
Schnittstellen: USB + USB-Host + LAN
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzahl Kanäle: 2-Kanal
Spannungs-Versorgung: netzbetrieben
Breite: 313 mm
Hersteller-Nr.: DG4062
EAN: 4016138820195
Offset: ± 5 Vpk
Kurvenspeicher: 16 kpts
Impedanz: 50 ?
Anzeige: Farb-TFT 17,7 cm, 800 x 480 Pixel
Länge: 117 mm

Lieferumfang: Netzkabel · USB-Kabel · BNC-Kabel (1 m) · CD mit Software und Anleitung · Kurzanleitung.

Weitere Suchbegriffe: rigol oszilloskop 2-kanal, arbiträrgenerator, rigol funktionsgenerator, Rigol, DG4062, arbiträr, arbiträr-generator, arbiträr-funktionsgenerator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 784,67*
€ 873,15*
Frei Haus
ab € 807,74*
€ 873,16*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 817,20*
€ 885,16*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 1.108,12*
€ 1.161,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.161,73*
€ 1.382,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.149,20*
€ 1.367,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.126,93*
€ 1.341,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.112,01*
€ 1.323,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.108,12*
€ 1.318,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.