Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol DG4062 Funktionsgenerator netzbetrieben 0.000001 Hz - 60 MHz 2-Kanal Sinus, Rechteck, Puls


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-409751-BP
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     DG4062
EAN/GTIN:
     4016138820195
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Rigol DG4062 Funktionsgenerator netzbetrieben 0.000001 Hz - 60 MHz 2-Kanal Sinus,Rechteck,Puls,Rauschen,Arbiträr,Dreieck

Arbiträr-Funktionsgenerator DG4062

2 Kanäle
Bandbreite 60 MHz
14 bit Vertikal-Auflösung
Integrierter Frequenzzähler

Der Arbiträr-Funktionsgenerator DG4062 verfügt über 2 Ausgangskanäle mit zuschaltbarer Frequenz- und Phasenkopplung sowie einen internen Speicher. Neben den typischen Signalfunktionen Sinus, Rechteck, Dreieck, Puls, Rauschen und Harmonische sind über 140 arbiträre Signale wie ECG, Gauss Kurven, Lorentz, Dual Tone, Expotential Rise und Fall usw. bereits vorprogrammiert.

Ausstattung:
Großer 17,8 cm Farbmonitor (800 x 480 Pixel) · Modulationsarten: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM · Wobbel-Funktion · Burst · Externer Trigger-Eingang · Fernsteuerbar über USB und LAN (LXI-C) · Harmonic-Function bis zur 16. Ordnung · Leistungsstarke Generator-Software.

Technische Daten:
Anstiegszeit Rechteck: <12 ns · Anzahl Kanäle (LOV): 2-Kanal · Anzeige (Messgeräte): LCD · Frequenz (max.): 60 MHz · Frequenz (min.): 0.000001 Hz · Frequenz-Bereich (ARB): 1 µHz - 15 MHz · Frequenz-Bereich (Dreieck): 1 µHz - 1 MHz · Frequenz-Bereich (Rechteck): 1 µHz - 25 MHz · Frequenz-Bereich (Sinus): 1 µHz - 60 MHz · Frequenz-Messung (extern): 1 µHz - 200 MHz · Funktionsgeneratoren-Besonderheiten: Modulation · Gewicht: 3.2 kg · Klirr-Faktor (Sinus): <0.1 % · Modulation (Intern): AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM · Produktabmessung, Breite: 313 mm · Produktabmessung, Höhe: 161 mm · Schnittstellen (Funktionsgeneratoren): USB,USB-Host,LAN · Signal-Ausgangsform(en): Sinus, Rechteck, Dreieck, Puls, Rauschen, Harmonische, Arbiträr · Signal-Ausgangsformen: Sinus,Rechteck,Puls,Rauschen,Arbiträr,Dreieck · Spannungs-Versorgung: netzbetrieben · Weitere technische Daten: Offset: ± 5 Vpk
Kurvenspeicher: 16 kpts
Impedanz: 50 Ω
Anzeige: Farb-TFT 17,7 cm, 800 x 480 Pixel
Länge: 117 mm · Wobbel-Funktion: 1 ms - 300 s · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Netzkabel · USB-Kabel · BNC-Kabel (1 m) · CD mit Software und Anleitung · Kurzanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 313 mm x 161 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Klirr-Faktor (Sinus):
<0.1 %
Produktabmessung, Höhe:
161 mm
Produktabmessung, Breite:
313 mm
Frequenz (max.):
60 MHz
Frequenz-Bereich (ARB):
1 µHz - 15 MHz
Frequenz-Bereich (Rechteck):
1 µHz - 25 MHz
Frequenz-Bereich (Sinus):
1 µHz - 60 MHz
Frequenz-Bereich (Dreieck):
1 µHz - 1 MHz
Wobbel-Funktion:
1 ms - 300 s
Frequenz-Bereich:
0.000001 Hz - 60 MHz
Marke:
Rigol
Anstiegszeit Rechteck:
<12 ns
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzahl Kanäle (LOV):
2-Kanal
Anzeige (Messgeräte):
LCD
Funktionsgeneratoren-Besonderheiten:
Modulation
Schnittstellen (Funktionsgeneratoren):
USB | USB-Host | LAN
Spannungs-Versorgung:
netzbetrieben
Signal-Ausgangsformen:
Sinus | Rechteck | Puls | Rauschen | Arbiträr | Dreieck
Typ (Hersteller-Typ):
DG4062
Modulation (Intern):
AM|ツ| FM|ツ| PM|ツ| ASK|ツ| FSK|ツ| PSK|ツ| BPSK|ツ| QPSK|ツ| 3FSK|ツ| 4FSK|ツ| OSK|ツ| PWM
Frequenz (min.):
0.000001 Hz
Signal-Ausgangsform(en):
Sinus|ツ| Rechteck|ツ| Dreieck|ツ| Puls|ツ| Rauschen|ツ| Harmonische|ツ| Arbiträr
Frequenz-Messung (extern):
1 µHz - 200 MHz
Gewicht:
3.2 kg
Produkt-Art:
Funktionsgenerator netzbetrieben
Weitere Suchbegriffe: rigol oszilloskop 2-kanal, arbiträrgenerator, rigol funktionsgenerator, Rigol, DG4062, arbiträr, arbiträr-generator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 795,65*
€ 897,11*
Frei Haus
ab € 819,38*
€ 897,12*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 816,77*
€ 897,18*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.098,89*
€ 1.167,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,18*
€ 1.067,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,07*
€ 1.036,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,01*
€ 1.006,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,09*
€ 980,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,77*
€ 971,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
DGL-52010
ab € 37,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.