Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal Scopemeter FLUKE 123B/EU/S, 20 MHz, 4 GSa/s, 5,7" TFT, 8.75 ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Kanal Scopemeter FLUKE 123B/EU/S, 20 MHz, 4 GSa/s, 5,7" TFT, 8.75 ns
2-Kanal Scopemeter FLUKE 123B/EU/S, 20 MHz, 4 GSa/s, 5,7" TFT, 8.75 ns
Artikel-Nr.:
     4502-20K1160
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 123B/EU/S
EAN/GTIN:
     0095969814966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
beinhaltet: gepolsterte Tragetasche, Software FlukeView für Windows, magnetische Haltevorrichtung und Bildschirmschutz., ScopeMeter, 4755890, Fluke Die Prüfgeräte der Serie 120B Industrial ScopeMeter enthalten innovative Funktionen, die Technikern helfen, Fehler schneller zu beheben und die Antworten zu erhalten, die sie benötigen, um ihre Systeme in Betrieb zu halten. Zeigen Sie Wellenformen mit der Connect-and-View™ Trigger- und Setup-Technologie an und zeigen Sie automatisch zugehörige numerische Messungen mit der Fluke IntellaSet™ Technologie an, ohne manuelle Messeinstellungen vornehmen zu müssen. Mit der Recorder-Ereigniserkennung werden schwer fassbare intermittierende Ereignisse erfasst und zur einfachen Anzeige und Analyse protokolliert. Features * Digitales Oszilloskop und Multimeter mit zwei Eingängen * 40 MHz oder 20 MHz Oszilloskop-Bandbreite * Zwei 5.000-fache Echteffektiv-Digitalmultimeter
Weitere Informationen:
Abtastrate:
4 GSa/s
Anstiegszeit:
8.75 ns
Anzahl der Kanäle:
2
Anzeige:
5,7" TFT
Ausführung:
Scopemeter
Bandbreite:
20 MHz
Breite:
132 mm
Höhe:
259 mm
Kategorie:
Cat III, Cat IV
Länge:
55 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
4.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.370,00*
€ 2.442,00*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.370,01*
€ 2.442,01*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.430,65*
€ 2.503,86*
Frei Haus
ab € 2.367,70*
€ 2.515,99*
Frei Haus
ab € 2.512,41*
€ 2.587,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.503,86*
€ 2.979,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.490,81*
€ 2.964,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.450,98*
€ 2.916,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.430,95*
€ 2.892,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.430,65*
€ 2.892,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
114519
ab € 869,32*
Zubehör
Fluke
2544081
ab € 117,76*
Zubehör
Fluke
4744391
ab € 161,78*
Zubehör
Fluke
646858
ab € 60,14*
Zubehör
Fluke
617735
ab € 534,74*
Zubehör
Fluke
I200S
ab € 307,78*
Zubehör
Fluke
2584888
ab € 578,13*
Zubehör
Fluke
2584901
ab € 680,04*
Zubehör
Fluke
2840309
ab € 407,98*
Zubehör
Fluke
2277202
ab € 334,65*
Zubehör
Fluke
617727
ab € 319,79*
Zubehör
Fluke
4023947
ab € 139,89*
Zubehör
Fluke
I1000S
ab € 782,63*
Zubehör
Fluke
I30S
ab € 677,92*
Zubehör
Fluke
RS400
ab € 107,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.