Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Handschuhe 11/24, groß, Packung mit 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einmal-Handschuhe 11/24, groß, Packung mit 100 Stück
Einmal-Handschuhe 11/24, groß, Packung mit 100 Stück
Artikel-Nr.:
     4502-19L2506
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7288151
EAN/GTIN:
     4099891436209
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Einmal-Handschuhe Typ 11. Aus Polyäthylenfolie, Typ: 11/24, groß, Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Farbe:
transparent
Größe:
L
Material:
Polyethylen
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.12323 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,19*
€ 10,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.