Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband tesa® duct tape, 72 x 0.18 mm, Polyester, silber, 50 m, 4662 34SILBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewebeband tesa® duct tape, 72 x 0.18 mm, Polyester, silber, 50 m, 4662 34SILBER
Gewebeband tesa® duct tape, 72 x 0.18 mm, Polyester, silber, 50 m, 4662 34SILBER
Gewebeband tesa® duct tape, 72 x 0.18 mm, Polyester, silber, 50 m, 4662 34SILBER
Artikel-Nr.:
     4502-14L1918
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4662 34SILBER 50M 72MM
EAN/GTIN:
     4042448128867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Ausführung mit 72 µm PE-Folie Typ 4662.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewebeband
Breite:
72 mm
Dicke:
0.18 mm
Farbe:
silber
Klebemasse:
Naturkautschuk
Länge:
50 m
Material:
Polyester
max. Temperatur:
95 °C
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa panzerband grau, tesa putzband, steinband, Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 11,23*
€ 14,92*
8 Tage
unbekannt
18
€ 7,90*
ab € 11,11*
€ 16,55*
16 Tage
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 13,20*
€ 16,63*
7 Tage
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 11,21*
€ 17,05*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 19,39*
€ 25,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,3878* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.