Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa duct tape 4662, 50mx72mm silber-matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006972
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04662-00190-00
EAN/GTIN:
     4042448128867
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

tesa® duct tape 4662

tesa ® 4662 ist ein Allzweckgewebeband bestehend aus einem 27 mesh PET/Baumwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse. Ausgezeichnete Klebkraft auch auf rauen und staubigen Untergründen (z.B. Mauerwerk, Holz). Wasserfest. Anschmiegsam und flexibel.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Silber
Breite:
72 mm
Stärke:
230 µm
Temperaturbeständigkeit:
Max. 95°C
Farbvariante:
Silber Matt
Träger:
PE-beschichtetes Gewebe
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa panzerband grau, tesa putzband, steinband, tesa®, duct, tape, 4662, tesa® duct tape 4662 50mx72mm Silber-matt.tesa duct tape 4662 50mx72mm, 04662-00190-00, tesa® duct
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,29*
€ 14,93*
7 Tage
unbekannt
18
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 11,20*
€ 16,54*
Lager 8685
nicht lagernd
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,29*
€ 16,62*
6 Tage
unbekannt
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,13*
€ 17,04*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 12,56*
€ 17,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2658* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 299,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.