Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-13M4292 Herst.-Nr.: AK-310103-018-S EAN/GTIN: 4016032357032 |
| | |
|
| | |
| D-Sub-Kabel, AK-310103-018-S, DIGITUS VGA-Monitor-Anschlusskabel, HD15 M/M, 1,8 m, 3Koax/7C, 2xFerrit, schwarz. Für den Anschluss eines PCs, mit einem Monitor oder Beamer/Projektor. Features * Bietet hochwertigen Schutz vor externen Störungen * Verhindert Geisterbilder und andere Bildfehler Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | HD-D-SUB-Stecker, 15-polig | Anschluss (2): | HD-D-SUB-Stecker, 15-polig | Ausführung: | Monitor-Verbindungsleitung | Farbe: | schwarz | Kabel: | AWG 28, geschirmt | Kabellänge: | 1.8 m | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.221 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: assmann d-sub kabel, d-sub kabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,62* | € 3,83* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,65* | € 3,84* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 2,66* | € 3,85* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,87* | € 4,17* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 3,92* | € 7,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|