Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-38-6292 Herst.-Nr.: AK-310103-018-S EAN/GTIN: 4016032357032 |
| | |
|
| | |
| Bietet hochwertigen Schutz gegen äußere Störeinflüsse und verhindert Geisterbilder und andere Bildstörungen. Zum Verbinden eines PCs zum Beispiel mit einem Monitor oder Beamer/Projektor. Highlights - Monitor Anschlusskabel, HD15
- Unterstützt 1024 x 768 Pixel mit 60Hz
- Kabeltyp: 3Coax + 7-adrig
- AWG: 28; ST/ST; 2 x Ferrit Filter
- Display Data Channel: DDC2
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 225 g | Höhe: | 4 cm | Länge: | 17 cm | Breite: | 22 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 2,63* | € 3,84* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,64* | € 3,85* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 2,65* | € 3,86* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,89* | € 4,18* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,02* | € 4,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|