Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-13M4003 Herst.-Nr.: BS10-70055 EAN/GTIN: 4099891064037 |
| | |
|
| | |
| DisplayPort Kabel, BS10-70055, SHIVERPEAKS Mit dem Displayport 1.4 Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Grafikkarte mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor. Ein Displayport Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale. Dieses Kabel unterstützt eine maximale Bandbreite von 32,4 Gbit/s was einer Auflösung von 7680 x 4320 bei 60 Hz, 5120 x 2880 bei 120 Hz oder 3840 x 2160 bei 240 Hz und einem Farbsampling von 4:2:0 entsprechen kann. Ein höheres Farbsampling reduziert die Bildwiederholungsfrequenz (Hz). Features * Überträgt digitale Bild- und Tonsignale * Unterstützt eine maximale Bandbreite von 32,4 Gbit/s * Farbabtastung von 4:2:0 * Sie kann einer Auflösung von 3840 x 2160 bei 240 Hz entsprechen Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | Mini-DisplayPort | Anschluss (2): | Mini-DisplayPort | Ausführung: | Anschlusskabel | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 5 m | Kontaktoberfläche: | vergoldet | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.287 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Verbindungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,42* | € 11,66* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 8,12* | € 11,66* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 9,89* | € 14,11* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,63* | € 33,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|