Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks-BASIC-S--Displayportkabel-Displayport 1.4 Kabel, Displayportstecker auf Displayportstecker, 8K, 5,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks-BASIC-S--Displayportkabel-Displayport 1.4 Kabel, Displayportstecker auf Displayportstecker, 8K, 5,0m
shiverpeaks-BASIC-S--Displayportkabel-Displayport 1.4 Kabel, Displayportstecker auf Displayportstecker, 8K, 5,0m
shiverpeaks-BASIC-S--Displayportkabel-Displayport 1.4 Kabel, Displayportstecker auf Displayportstecker, 8K, 5,0m
shiverpeaks-BASIC-S--Displayportkabel-Displayport 1.4 Kabel, Displayportstecker auf Displayportstecker, 8K, 5,0m
Artikel-Nr.:
     4590-BS10-70055
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS10-70055
EAN/GTIN:
     4017538100474
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.4 5m
displayport kabel 5m
displayport kabel
shiverpeaks®-BASIC-S--Displayportkabel-Displayport 1.4 Kabel, Displayportstecker auf Displayportstecker, 8K, 5,0m

Mit dem DisplayPort 1.4 Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Grafikkarte
mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor.
Ein DisplayPort Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale.
Dieses Kabel unterstützt eine maximale Bandbreite von 32,4 Gbit/s was einer
Auflösung von 7680 x 4320 bei 60 Hz, 5120 x 2880 bei 120 Hz oder 3840 x 2160 bei 240 Hz
und einem Farbsampling von 4:2:0 entsprechen kann.
Ein höheres Farbsampling reduziert die Bildwiederholungsfrequenz (Hz).

· Anschlüsse: DisplayPort Stecker auf DisplayPort Stecker (20P20C)
· Auflösung bis zu: 8K (60 Hz), 5K (120 Hz), 4K2K (240 Hz)
· Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
· Unterstützt: HDR10, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D, Adaptive-Sync, DSC, HBR3
· max. Bandbreite: 32,4 Gbit/s
· DisplayPort Version: 1.4
· Abwärtskompatible Versionen: 1.3, 1.2 und 1.1
· Kabel Mantel: PVC
· Stecker Material: Zinklegierung, vergoldet
· DP-Stecker mit Arretierungsverschluss
· Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
· Haube: ABS
· Knickschutz: Ja
· Aufbau Kabel: AWG 30
· Adern Material: Kupfer
· Anzahl der Schirmungen: 3-fach
· Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
· Schirmung 2: ALU Folie (100% dicht)
· Schirmung 3: ALU Geflecht (100% dicht)
· Farbe: schwarz
· Länge: 5,0m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: Displayport 1.4 Kabel, DP-DP, 8K, Displayportkabel, DisplayPort-Anschlusskabel, Monitorkabel, DP Verbindungskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 7,45*
€ 11,71*
Lager 4590
498
€ 4,50*
ab € 8,15*
€ 11,71*
€ 3,50*
ab € 18,17*
€ 25,54*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-70035
ab € 3,09*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-70045
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.